Weiler 51143 | Aşındırıcı Flap Disk İnce 7 İnç Fenolik | 31gg25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51143 Aşındırıcı Flap Disk İnce 7 inç Fenolik | AG2CHL 31GG25

WEILER 51143 Aşındırıcı Flap Disk İnce 7 inç Fenolik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CHL Model: 51143Çapraz Referans: 31GG25

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek Malzemesifenolik
Destek AğırlığıX
Disk Çapı7"
Disk türü27 yazın
sınıfİnce
Kumtaşı80
Maks. RPM8600
Montaj Ölçüsü5 / 8 "-11
Genel Disk Tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)18.11
Gemi genişliği (cm)18.11
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 51137 Aşındırıcı Flap Disk Orta 7 inç Fenolik | AG2CHJ 31GG23 51137Orta407 / 8 "€23.64
WEILER 51138 Aşındırıcı Flap Disk Orta 7 inç Fenolik | AG2CHK 31GG24 51138Orta607 / 8 "€23.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51143 Aşındırıcı Flap Disk İnce 7 inç Fenolik
€24.66 / Adet