Weiler 51213 | Flap Disk 5 İnç X 60 Kum 5/8-11 12000 Rpm | 39ur65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51213 Flap Disc 5 inch x 60 Grit 5/8-11 12000 rpm | AH9DQW 39UR65

WEILER 51213 Flap Disk 5 inç x 60 Kum 5/8-11 12000 rpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9DQW Model: 51213Çapraz Referans: 39UR65
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
€21.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek AğırlığıX
Disk Çapı5"
Disk türü29 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM12,000
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Aşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuMontaj ÖlçüsüGenel Disk TipiDestek AğırlığıÜcret
WEILER 50016 Arbor Montajlı Flap Diski 5 İnç 80 Orta | AB2VVP 1PAJ4 50016Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik12,000-5 / 8-1129 yazınY€24.69
WEILER 50004 Çardak Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 80 Orta | AB2VWG 1PAV5 50004Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-7 / 8 "29 yazınY€17.34
WEILER 50008 Arbor Montajlı Flap Disk 4-1 / 2 İnç 80 Orta | AB2VWK 1PAV8 50008Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-5 / 8-1129 yazınY€20.11
WEILER 50520 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 80 Orta | AC8MBR 3CE89 50520Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitAlüminyum13,000-5 / 8-1129 yazın-€24.27
WEILER 50545 Arbor Montajlı Flap Disk 7 İnç 80 Orta | AC8MBU 3CE95 50545Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitAlüminyum8600-5 / 8-1129 yazın-€28.93
WEILER 50810 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 80 Orta | AC8NLL 3CU22 50810Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum Oksitfenolik12,000-5 / 8-1127 yazınX€22.02
WEILER 50845 Arbor Montajlı Flap Disk 7 İnç 80 Orta | AC8NLN 3CU25 50845Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum Oksitfenolik8600-5 / 8-1127 yazınX€34.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51213 Flap Disk 5 inç x 60 Kum 5/8-11 12000 rpm
€21.83 / Adet