Weiler 79802 | Kök Geçiş Fırçası Çardak 5 İnç 3/16 İnç Genişlik | 11a137 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 79802 Kök Geçme Fırça Arbor 5 İnç 3/16 İnç Genişlik | AA2TFK 11A137

WEILER 79802 Kök Geçiş Fırçası Mil 5 İnç 3/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TFK Model: 79802Çapraz Referans: 11A137
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
€37.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5/8 "-11 UNC
Kıl TürüBüküm Tel
Fırça Dia.5"
Yüz genişliği3 / 16 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM12,500
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu7 / 8 "
UPC012382798024
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMontaj TipiTel Çapı.Ücret
WEILER 79803 Dolgu Geçişli Fırça Arbor 5 İnç 1/2 İnç Genişlik | AA2TFL 11A138 79803Büküm Tel1 / 2 "Karbon çelikçardak0.023 "€37.80
WEILER 08806 Bükümlü Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AB2VVJ 1PAH6 08806Stringer Boncuklu Büküm Tel3 / 16 "Paslanmaz çelikDişli Çardak0.02 "€64.75
WEILER 08756 Bükümlü Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KFN 3H523 08756Stringer Boncuklu Büküm Tel3 / 16 "Karbon çelikDişli Çardak0.02 "€33.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 79802 Kök Geçiş Fırçası Mil 5 İnç 3/16 İnç Genişlik
€37.93 / Adet