Weiss Dugy2-060-2l | Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac'tan 60 Psi'ye | 4azx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEISS DUGY2-060-2L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac ila 60 Psi | AD6VUA 4AZX1

WEISS DUGY2-060-2L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac - 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VUA Modeli: DUGY2-060-2LÇapraz Referans: 4AZX1
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
€359.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Vakum / Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 0.5 Tam Ölçek
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiCam Takviyeli Termo Plastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4-1 / 2 "
ekran4 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Hg Olarak
Çalışma sıcaklığı. Aralık-15 Derece 150 Derece
Tarafından desteklenmektedirHafif, Minimum 10 Lux
Aralık30 "Hg Vac - 60 Psi
çözümAralığın% 1 / 4'ü, Aralığın% 1 / 2'si Üst Yarı
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuAralıkÜcret
WEISS DUGY2-015-4L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac ila 15 Psi | AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 15 Psi€359.96
WEISS DUGY2-060-4L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac - 60 Psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 60 Psi€359.96
WEISS DUGY3-0100-4L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac ila 100 Psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 100 Psi€359.96
WEISS DUGY2-015-2L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac ila 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac - 15 Psi€359.96
WEISS DUGY2-0100-2L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac ila 100 Psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac - 100 Psi€359.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEISS DUGY2-060-2L Dijital Gösterge 30 İnç Hg Vac - 60 Psi
€359.96 / Adet