Weiss Dvbmt6 | Bimetal Termometre -40 ila 300f | 2cyr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEISS DVBMT6 Bimetal Termometre -40 ila 300f | AB9GBU 2CYR8

WEISS DVBMT6 Bimetal Termometre -40 ila 300f

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GBU Modeli: DVBMT6Çapraz Referans: 2CYR8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€514.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kadranlı Termometre
doğruluk+/- 1%
Kutu MalzemesiABS
Bağlantı YeriAyarlanabilir
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Çıktı4 ila 20mA DC
Gerekli Güç8.5 - 35 VDC
Hassas elementbimetal
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu6"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 Derece 300 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yatay Ayar Aralığı (0 Derece ila 330 Derece)
  • Dikey Ayar Aralığı (0 Derece ila 90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuÜcret
WEISS DVBMT4 Bimetal Termometre -40 ila 300f | AB9GBT 2CYR7 DVBMT44"€514.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEISS DVBMT6 Bimetal Termometre -40 ila 300f
€514.96 / Adet