Weldbend Corp. 010-020-000 | Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 Psi | 30wc10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 010-020-000 Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 psi | AF9YZQ 30WC10

WELDBEND CORP.010-020-000 Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YZQ Modeli: 010-020-000Çapraz Referans: 30WC10
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
€97.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Yarıçaplı Dirsek 90 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSTD
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç2360 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP 011-080-000 Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,550.88
011-010-000 Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"€89.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.010-020-000 Uzun Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 psi
€97.06 / Adet