Weldbend Corp. 120-020-000 | Weldneck Raise Face Carbon Steel 285 Psi | 30wg71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 120-020-000 Weldneck Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAM 30WG71

WELDBEND CORP.120-020-000 Weldneck Yükseltilmiş Yüz Karbon Çelik 285 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZAM Modeli: 120-020-000Çapraz Referans: 30WG71

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€103.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Weldneck Raise Face
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfStandart 150
uymaA105
Bağlantı TürüCircumferential Weld at Neck
Maks. Basınç285 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 100 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.67
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307915010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.120-020-000 Weldneck Yükseltilmiş Yüz Karbon Çelik 285 psi
€103.10 / Adet