Weller D650 | Lehim Tabancası 300/200 Watt 120v | 5vzz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER D650 Lehim Tabancası 300/200 Watt 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER D650 Lehim Tabancası 300/200 Watt 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6YTZ Model: D650Çapraz Referans: 5VZZ2
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
€184.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim tabancası
BahşişStandart
TipSanayi
UPC037103079480
Gerilim120
Watt300/200

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8515110000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Weller D650 lehim tabancası, ağır hizmet elektrik devrelerini, kablo pabuçlarını, ağır konektörleri, metal levhaları ve vitrayları lehimlemek için idealdir. Otomotiv ve elektronik sektörlerinde elektrikçiler, teknisyenler ve mühendisler tarafından kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Bu Weller D650 lehim tabancası, nikel kaplı bakır uca ve ısıya dayanıklı termoplastik muhafazaya sahiptir.
  • Yüksek veya düşük çıkış arasında kolayca seçim yapan parmak ucu tetik tasarımına sahiptir.
  • Bu 300 / 200 watt lehim tabancası, uzun kullanım sırasında rahatlık sağlayan tabanca tipi bir kavrama ile donatılmıştır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Bu lehim tabancası ne kadar hızlı ısınıyor?

C. Bu Weller lehim tabancası 6 saniyede ısınabilir.

S. Weller D650 lehim tabancasının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. 900 ila 1100 derece F.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+TipWattÜcret
WELLER D550PK Tabanca Lehimleme 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKLehim Tabancası KitiProfesyonel200€153.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER D650 Lehim Tabancası 300/200 Watt 120v
€184.35 / Adet