Weller T0051386499 | Lehim Teli, 0.5 Mm X 500 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER T0051386499 Lehim Teli, 0.5 mm X 500 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VCA 799RJ9

WELLER T0051386499 Lehim Teli, 0.5 mm X 500 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9VCA Model: T0051386499Çapraz Referans: 799RJ9
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
€292.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim teli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WELLER T0051388399 Lehim Teli, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBP 799RM2 T0051388399€80.48
WELLER T0051388199 Lehim Teli, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€80.48
WELLER T0051404899 Lehim Teli, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, %99.3 Kalay, %0.6 Bakır, %0.05 Nikel | CU9VBR 799RN2 T0051404899€60.34
WELLER T0051402499 Lehim Teli, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBT 799RN3 T0051402499€62.49
WELLER T0051387299 Lehim Teli, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€304.91
WELLER T0051386599 Lehim Teli, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€304.91
WELLER T0051388499 Lehim Teli, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır | CU9VBW 799RM4 T0051388499€69.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER T0051386499 Lehim Teli, 0.5 mm X 500 G, Sac M1, %96.5 Kalay, %3 Gümüş, %0.5 Bakır
€292.29 / Adet