Wera 05004080001 | Lokma Anahtar Seti Sae 1/2 İnç Sürücü Boyutu 28 Adet | 38ur86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05004080001 Lokma Anahtar Seti SAE 1/2 İnç Sürücü Boyutu 28 adet | AH8JQB 38UR86

WERA TOOLS 05004080001 Lokma Anahtar Takımı SAE 1/2 İnç Tahrik Ebat 28 adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8JQB Model: 05004080001Çapraz Referans: 38UR86

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€362.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Anahtarı Seti
Derin Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişSaten Krom
Flex Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Ölçüm TipiSAE
Parça sayısı28
Dahil Olan Soketler3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir6
Tether YetenekliTether Özellikli Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)14.73
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Detayı:

  • Soket Boyutu Aralığı: 3/8 "- 13/16"
  • Cırcırlar Dahildir: Armut Başlı 11 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖlçüm TipiDahil Olan SoketlerÜcret
WERA TOOLS 05004077001 Lokma Anahtar Seti Metrik 1/2 Sürücü Boyutu 28 adet | AH8JQA 38UR85 05004077001metrik10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€387.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05004080001 Lokma Anahtar Takımı SAE 1/2 İnç Tahrik Ebat 28 adet
€362.16 / Adet