WERA TOOLS 05031589002 Yalıtımlı Düz Tornavida 8.0mm 7 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Tornavida |
Bitiş | krom |
Kulp Tasarımı | Ergonomik w / Antiroll |
Kolu Malzeme | Çok Bileşenli |
Uzunluk | 11.5 " |
Sap Uzunluğu | 7" |
Shank Malzemesi | Alaşımlı Takım Çeliği |
Sap Şekli | yuvarlak |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Ipucu boyutu | 1.2 x 8.0 mm |
İpucu Stili | Keystone Oluklu |
İpucu Stil Grubu | oluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8205400000 |
Menşe Ülkesi | CZ |
PLATFORM | Model | Bitiş | Uzunluk | Sap Uzunluğu | Shank Malzemesi | Ipucu boyutu | İpucu Stili | İpucu Stil Grubu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022729002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 6" | 3.125 " | Paslanmaz çelik | 1 / 8 " | Keystone Oluklu | oluklu | €12.19 | ||
05022730002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 8" | 4" | Paslanmaz çelik | 9 / 64 " | Keystone Oluklu | oluklu | €12.92 | ||
05022731002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 8" | 4" | Paslanmaz çelik | 5 / 32 " | Keystone Oluklu | oluklu | €15.11 | ||
05022732002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 10 " | 5" | Paslanmaz çelik | 7 / 32 " | Keystone Oluklu | oluklu | €19.15 | ||
05022733002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 7" | 3.125 " | Paslanmaz çelik | #1 | Phillips | Phillips / Çapraz | €16.49 | ||
05022734002 | Krom Sap, Siyah Oksit Uç | 8" | 4" | Paslanmaz çelik | #2 | Phillips | Phillips / Çapraz | €24.07 | ||
05031600002 | krom | 6.375 " | 3.25 " | Alaşımlı Takım Çeliği | #0 | Phillips | Phillips / Çapraz | €4.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00