Wera 05066688002 | Tork Seti Güç Bit Elmas 4mm 2 İnç Uzunluk | 5erd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 İnç Uzunluk | AE3QLM 5ERD6

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QLM Model: 05066688002Çapraz Referans: 5ERD6
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
€13.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliTork-Seti
BitişElmas Kaplı
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk2"
Nokta Boyutu4
SAE veya Metrikmetrik
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipÇoklu (Set)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta BoyutuÜcret
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 İnç Uzunluk | AE3QLL 5ERD5 053249010022€13.37
WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 İnç Uzunluk | AE3QLN 5ERD7 050666900016€13.37
WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 İnç Uzunluk | AE3QLP 5ERD8 050666920018€13.37
WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 İnç Uzunluk | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110€13.37
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 İnç Uzunluk | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4€20.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 İnç Uzunluk
€13.37 / Adet