Wera 05071080002 | Hex Power Bit Stainless Steel 1.0mm L 3 1/2 | 5epx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05071080002 Altıgen Uç Paslanmaz Çelik 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6

WERA TOOLS 05071080002 Altıgen Güç Bits Paslanmaz Çelik 1.0mm L 3 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QJH Model: 05071080002Çapraz Referans: 5EPX6
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
€15.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu3.5 "
Bit Stilioluklu
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk3.5 "
Nokta Boyutu1.0mm
SAE veya Metrikmetrik
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Nokta BoyutuSAE veya MetrikÜcret
WERA TOOLS 05071101001 Altıgen Uç Paslanmaz Çelik 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Güç Biti3.0mmmetrik€17.94
WERA TOOLS 05071102001 Altıgen Uç Paslanmaz Çelik 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Güç Biti4.0mmmetrik€17.94
WERA TOOLS 05071103001 Altıgen Uç Paslanmaz Çelik 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Güç Biti5.0mmmetrik€17.94
WERA TOOLS 05071104001 Altıgen Uç Paslanmaz Çelik 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Güç Biti6.0mmmetrik€17.94
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit Paslanmaz Çelik 3/32 İnç Uzunluk 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Güç Biti3/32SAE€17.94
WERA TOOLS 05071106001 Altıgen Güç Bit Paslanmaz Çelik 1/8 İnç Uzunluk 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Güç Biti1/8SAE€17.94
WERA TOOLS 05071107001 Altıgen Güç Bit Paslanmaz Çelik 5/32 İnç Uzunluk 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Güç Biti5/32SAE€17.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05071080002 Altıgen Güç Bits Paslanmaz Çelik 1.0mm L 3 1/2
€15.87 / Adet