Wera 05071092001 | 5epy0 | Bo Güç Ucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05071092001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0

WERA TOOLS 05071092001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 25 L 3 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QJM Model: 05071092001Çapraz Referans: 5EPY0
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
€17.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+BO Güç Biti
Bit Uzunluğu3.5 "
Bit StiliTorx (R)
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk3.5 "
Nokta BoyutuTX25BO
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta BoyutuÜcret
WERA TOOLS 05071089001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10BO€17.27
WERA TOOLS 05071090001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15BO€17.27
WERA TOOLS 05071091001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20BO€17.27
WERA TOOLS 05071094001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1 05071094001TX30BO€17.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05071092001 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Bit Paslanmaz Çelik T x 25 L 3 1/2
€17.27 / Adet