Wera 05074710002 | 6aav6 | Ayarlanabilir Torklu Tornavida | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05074710002 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 2.5-11.5 İnç Uzunluk | AE7RJA 6AAV6

WERA TOOLS 05074710002 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 2.5-11.5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RJA Model: 05074710002Çapraz Referans: 6AAV6
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
€180.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Torklu Tornavida
doğruluk+/- 6%
Kalibrasyon SertifikasıEvet
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Kavrama türüÇok Bileşenli, Dönmeye Karşı Korumalı
Kolu tipiGüç formu
Gövde MalzemesiPlastik
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk6"
Birincil Ölçek Artışları0.5 inç-lb.
Birincil Ölçek Aralığı2.5 ila 11.5 inç - lb.
rotasyonCW
TipRapidaptor Quick Release Chuck ile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıÜcret
WERA TOOLS 05074700003 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€186.80
WERA TOOLS 05074701003 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Güç formu0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm€186.32
WERA TOOLS 05074702003 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Tabanca0.25 Nm3 ila 6 Nm€258.56
WERA TOOLS 05074711002 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 inç-lb.11 ila 29 inç - lb.€179.66
WERA TOOLS 05074712002 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Tabanca2.5 inç-lb.25 ila 55 inç - lb.€261.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05074710002 Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr 2.5-11.5 İnç Uzunluk
€180.38 / Adet