Wera 05104905002 | Yalıtımlı Somun Sürücüsü 1/4 X 5 In | 6crw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05104905002 Yalıtımlı Somun Anahtarı 1/4 x 5 In | AE8ENK 6CRW6

WERA TOOLS 05104905002 Yalıtımlı Somun Anahtarı 1/4 x 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ENK Model: 05104905002Çapraz Referans: 6CRW6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Somun Sürücüsü
Blade MalzemeAlaşımlı Takım Çeliği
Renkmat
HandleErgonomik Çok Bileşenli Plastik
Renk TaşıTuruncu sarı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Büyü1 / 4 "
Hex Boyutu1 / 4 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk9"
SAE veya MetrikSAE
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu5"
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05104905002 Yalıtımlı Somun Anahtarı 1/4 x 5 İnç
€4.08 / Adet