<span Class='notranslate'>Werma </span> Grngr 1 | Tower Light Module 115v 70mm Red | 4pdl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERMA GRNGR 1 Kule Işık Modülü 115v 70mm Kırmızı | AD9CAY 4PDL1

WERMA GRNGR 1 Tower Light Module 115v 70mm Red

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CAY Modeli: GRNGR 1Çapraz Referans: 4PDL1
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
€45.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işık Modülü
RenkKırmızı
Mevcut Çizim0.4A AC
Çap70mm
Yükseklik2.625 "
Gövde MalzemesiFiberglas
Lamba Ömrü2500 saat.
Lamba TipiSürekli yanık
uzunluk2.625 "
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
Montajbaz
Çalışma Sıcaklığı.-4 ila 122 Derece F
PUANNEMA 4X, IP65
Gerilim115 VAC
Watt5
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkLamba TipiÜcret
WERMA GRNGR 2 Kule Işık Modülü 115v 70mm Yeşil | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR2YeşilSürekli yanık€44.47
WERMA GRNGR 3 Kule Işık Modülü 115v 70mm Sarı | AD9CBA 4PDL3 GRNGR3SarıSürekli yanık€44.18
WERMA GRNGR 4 Kule Işık Modülü 115v 70mm Temizle | AD9CBB 4PDL4 GRNGR4TemizleLED€40.83
WERMA GRNGR 5 Kule Işık Modülü 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR5MaviLED€43.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERMA GRNGR 1 Tower Light Module 115v 70mm Red
€45.24 / Adet