Westward 10d586 | Açılı Kelepçe 90 Derece Alüminyum 1-27/32 Kapak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10D586 Açı Kelepçesi 90 Derece Alüminyum 1-27/32 Kap | AA2CFQ

WESTWARD 10D586 Açılı Kelepçe 90 Derece Alüminyum 1-27/32 Başlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CFQ Modeli: 10D586
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
€53.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Kelepçe
işlevDik Açılı Birleştirme, Montaj, Kaynak veya Taşlama için
Çene Uzunluğu3.5 "
MalzemeAlüminyum alaşım
Gönye Kapasitesi1-27 / 32 inç
milÇinko kaplamalı
Boğaz Derinliği2-3 / 4 "
Tip90 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)20.5
Gemi genişliği (cm)21.49
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Çene Yüksekliği (1-15 / 32 In.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene UzunluğuMalzememilBoğaz DerinliğiÜcret
WESTWARD 10D584 Açılı Kelepçe 90 Derece Çelik 4-1/8 İnç Kapak | AA2CFN 10D5845.25 "Eğilebilir DemirBakır Kaplama4-27 / 32 "€251.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10D586 Açılı Kelepçe 90 Derece Alüminyum 1-27/32 Başlık
€53.16 / Adet