Westward 10d588 | I Çubuk Kelepçesi Normal Hizmet 2 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10D588 I Çubuk Kelepçe Normal Hizmet Tipi 2 Ayaklı | AA2CFT

WESTWARD 10D588 I Bar Kelepçesi Normal Hizmet 2 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CFT Modeli: 10D588
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
€66.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ben Kelepçe
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu15/64 x 1-27 / 32 inç
Bar Kalınlığı (In.)15/64
Çubuk Genişliği (In.)1 1 / 2
Kelepçe Yüzü (In.)1-23/32 x 1-7/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-23 / 32
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-7 / 8
Sap uzunluğu3 3 / 4 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi3,500 Lb.
Maks. Alan sayısı Çene Açma24In
Nominal Sıkıştırma Basıncı3,500
Nominal Ray Boyutu (In.)30-1 / 2
Açılış24In
Ped Tipipürüzsüz
Vida Boyutuaşama 39/64 "
Mil Çapıaşama 39/64 In.
Döner Ped0 In.
Döner TipYok hayır
Boğaz Derinliği1.75
TipNormal Görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)89.99
Gemi genişliği (cm)11.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
WESTWARD 10D590 I Çubuk Kelepçe Normal Hizmet Tipi 3 Ayaklı | AA2CFV 10D59036In€70.77
WESTWARD 10D591 I Çubuk Kelepçe Normal Hizmet Tipi 4 Ayaklı | AA2CFW 10D59148In€84.84
WESTWARD 10D593 I Çubuk Kelepçe Normal Hizmet Tipi 6 Ayaklı | AA2CFY 10D59372 In€90.92
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10D588 I Bar Kelepçesi Normal Hizmet 2 Ayak
€66.94 / Adet