Batıya doğru 10d595 | Hafif Hizmet Çelik Çubuk Kelepçesi 12 Ln | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10D595 Hafif Hizmet Tipi Çelik Çubuk Kelepçesi 12 Ln | AA2CGA

WESTWARD 10D595 Hafif Hizmet Çelik Çubuk Kelepçesi 12 Ln

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CGA Modeli: 10D595
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
€30.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Kelepçe
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu1/4 x 3/4 inç
Bar Kalınlığı (In.)1/4
Çubuk Genişliği (In.)3/4
Kelepçe Yüzü (In.)22 çıplak, 27 lastikli
Sap uzunluğu4 5 / 16 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi500 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12In
Nominal Sıkıştırma Basıncı500
Nominal Ray Boyutu (In.)15-3 / 4
Açılış12In
Ped Tipipürüzsüz
Vida Boyutu15 / 64 "
Mil Çapı15/64 inç
Döner Ped0 In.
Döner TipYok hayır
Boğaz Derinliği2.5
TipHafif görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
WESTWARD 10D594 Hafif Hizmet Tipi Çelik Çubuk Kelepçesi 6 Ln | AA2CFZ 10D5946In€31.91
WESTWARD 10D596 Hafif Hizmet Çelik Çubuk Kelepçe 18 Ln | AA2CGB 10D59618 In€36.65
WESTWARD 10D597 Hafif Hizmet Tipi Çelik Çubuk Kelepçesi 24 Ln | AA2CGC 10D59724 In€38.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10D595 Hafif Hizmet Çelik Çubuk Kelepçesi 12 Ln
€30.84 / Adet