Batıya doğru 10d601 | L-kelepçe Hafif Hizmet 6 Ln | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10D601 L-kelepçe Hafif Hizmet 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 L-kelepçe Hafif Hizmet 6 Ln

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CGE Modeli: 10D601
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
€40.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu5/16 x 3-17 / 32 inç
Bar Kalınlığı (In.)5/16
Çubuk Genişliği (In.)3-17 / 32
Kelepçe Yüzü (In.)phase1
Sap uzunluğu3 17 / 32 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi600 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma6.75
Nominal Sıkıştırma Basıncı600
Nominal Ray Boyutu (In.)5/8X9/32
Açılış6In
Ped Tipipürüzsüz
Vida Boyutuaşama 17/32 "
Mil Çapıaşama 17/32 In.
Döner Pedfaz 1 x 15/32 In.
Döner TipEvet
Boğaz Derinliği3.125
TipHafif görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10D601 L-kelepçe Hafif Hizmet 6 Ln
€40.62 / Adet