WESTWARD 10D630 L-kelepçe Ağır Hizmet 60 Ln
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Kol Bar Kelepçesi |
Çubuk malzemesi | Çelik |
Bar Boyutu | 7/16 x 5-1 / 2 inç |
Bar Kalınlığı (In.) | 7/16 |
Çubuk Genişliği (In.) | 5-1 / 2 |
Kelepçe Yüzü (In.) | aşama1-5 / 8 |
Sap uzunluğu | 5.5 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 4,500 Lb. |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 60In |
Nominal Sıkıştırma Basıncı | 4,500 |
Nominal Ray Boyutu (In.) | 1-17/32 x 25/32 |
Açılış | 60In |
Ped Tipi | pürüzsüz |
Vida Boyutu | aşama 27/32 " |
Mil Çapı | aşama 27/32 In. |
Döner Ped | faz 1-5 / 8 x 5/8 In. |
Döner Tip | Evet |
Boğaz Derinliği | 6-7 / 8 " |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 166.5 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Ücret | |
---|---|---|---|---|
10D628 | 40In | €399.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00