Batıya doğru 10d698 | Tezgah Mengenesi Taşınabilir Kelepçe Sabit 2-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10D698 Tezgah Mengenesi Taşınabilir Kelepçe Sabit 2-1 / 2 In | AA2CKJ

WESTWARD 10D698 Tezgah Mengenesi Portatif Kelepçe Sabit 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CKJ Modeli: 10D698
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
€61.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Mengene
baz TürüSabit
Vücut Döküm30,000 psi
Görev PuanıHafif görev
Çene yüzütırtıklı
Çene TipiSabit
Çene Genişliği2.5 "
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. Alan sayısı Açılış2-1 / 2 "
Kilitleme Cıvatalarının Sayısı0
Montaj Noktalarının Sayısı1
Toplam yükseklik4-5 / 16 "
Uzunluk7.875 "
toplam Genişlik6"
Boru Kapasitesi5/8 - 13/16 "
çevrilebilirYok hayır
Boğaz Derinliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8205700030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Boru Çenesi Dahildir (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10D698 Tezgah Mengenesi Portatif Kelepçe Sabit 2-1/2 In
€61.20 / Adet