Westward 10e212 | Flex Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 12 Noktalı Standart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10E212 Flex Socket 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard | AA2DBX

WESTWARD 10E212 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DBX Model: 10E212
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
€3.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Uzunluk2 15 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)8.5
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 10E195 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "€10.41
WESTWARD 10E196 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBH 10E19662 15 / 32 "9 / 16 "€10.45
WESTWARD 10E197 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "€3.35
WESTWARD 10E198 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E199 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 3/4 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "€11.29
WESTWARD 10E201 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "€3.69
WESTWARD 10E202 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 7/8 İnç 6 Noktalı Standart | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "€11.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10E212 Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 12 Noktalı Standart
€3.35 / Adet