Batıya doğru 10e742 | Toplama Aleti Manyetik 6-3/8 ila 25 L 3 Lb Çekme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10E742 Pikap Aleti Manyetik 6-3 / 8 - 25 L 3 Lb Çekme | AA2DWF

WESTWARD 10E742 Toplama Aleti Manyetik 6-3/8 ila 25 L 3 Lb Çekme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DWF Model: 10E742
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
€15.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Toplama Aracı
Çap5 / 16 "
Genişletilmiş Uzunluk25 "
Kolu tipiTırtıllı Sap
uzunluk6.375 "
Kaldırma Kapasitesi3 lbs.
MalzemeNeodimyum
Alış Süresi25 "
Çekme Kapasitesi3 lbs.
TipYazan ile Teleskop
genişlik9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKolu tipiuzunlukKaldırma KapasitesiÇekme KapasitesiTipgenişlikÜcret
WESTWARD 10E741 Alma Aleti Manyetik Bükme 19 İnç Uzunluk 2 Lb Çekme | AA2DWE 10E7411 / 32 "Tırtıllı Sap19 "2 lbs.2 lbs.Bükülebilir15 / 16 "€12.06
WESTWARD 10E746 Pick-up Aleti Manyetik 12 ila 25 İnç Uzunluk 5 Lb Çekme | AA2DWK 10E7463 / 8 "Vinil Tutamak Tutacağı12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "€3.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10E742 Toplama Aleti Manyetik 6-3/8 ila 25 L 3 Lb Çekme
€15.57 / Adet