WESTWARD 10Z916 Aşındırıcı Kumlama Kabini
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 6.2 |
Nominal Boyut | X 19 18 |
Genel Derinlik | 20 " |
Toplam yükseklik | 19 11 / 32 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Tip | Tezgah Üstü |
çalışma Genişliği | 19X15 1/2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 59.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00