Batıya doğru 13a694 | Duvar Kazıyıcı Flex Çelik/pp/tpr 3 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A694 Duvar Sıyırıcı Flex Çelik / pp / tpr 3 In | AA4RCD

WESTWARD 13A694 Duvar Kazıyıcı Flex Çelik/pp/tpr 3 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4RCD Model: 13A694
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
€11.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Sıyırıcı
Bıçak uzunluğu4"
Blade MalzemeKarbon çelik
Bıçak TipiEsnek
Bıçak genişliği3"
RenkSiyah kırmızı
Kulp TasarımıErgonomik
Sap uzunluğu3.5 "
Kolu MalzemePolipropilen / TPR
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiKazıyıcı
Kenar Sayısı1
Uzunluk7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBıçak uzunluğuBıçak TipiBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıSap uzunluğuKolu MalzemeÜcret
WESTWARD 13A693 Duvar Sıyırıcı Sert Tam Tang Çelik/s 3 In | AA4RCC 13A6937"3.5 "Sert, Tam Tang3"Siyahkonik4"Polipropilen€12.26
WESTWARD 13A695 Duvar Kazıyıcı Sert Çelik / ahşap 3 inç | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Sert, Tam Tang3"Doğal (Madenden)konik3.5 "Ahşap€15.97
WESTWARD 13A703 Duvar Kazıyıcı Flex Full Tang Çelik / pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Esnek, Tam Tang4"Siyahkonik4"Polipropilen€7.60
WESTWARD 13A712 Duvar Kazıyıcı Flex Full Tang Çelik / ahşap 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Esnek, Tam Tang3"Doğal (Madenden)konik3.5 "Ahşap€9.61
WESTWARD 1UKF7 Duvar Kazıyıcı Sert 3 İnç Naylon Sap | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "Sert3"Mavikonik4"Naylon€12.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A694 Duvar Kazıyıcı Flex Çelik/pp/tpr 3 In
€11.72 / Adet