Westward 13a704 | Ortak Bıçağı Flex Tam Tang Çelik/ahşap 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A704 Derz Bıçağı Flex Full Tang Çelik / ahşap 6 inç | AA4RCM

WESTWARD 13A704 Eklem Bıçağı Esnek Tam Tang Çelik/ahşap 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RCM Model: 13A704
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
€15.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ortak bıçak
Bıçak uzunluğu3.75 "
Blade MalzemeKarbon çelik
Bıçak TipiEsnek, Tam Tang
Bıçak genişliği6"
RenkDoğal (Madenden)
Kulp Tasarımıkonik
Sap uzunluğu3.5 "
Kolu MalzemeAhşap
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiAlçıpan ve Macun Bıçakları
Kenar Sayısı1
Uzunluk7.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBıçak uzunluğuBlade MalzemeUzunlukBıçak TipiBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 13A701 Derz Bıçağı Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701Polipropilen3.5 "Karbon çelik8"Esnek, Tam Tang6"Siyahkonik€8.78
WESTWARD 13A702 Mafsal Bıçağı Esnek Çelik/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polipropilen / TPR3.5 "Karbon çelik8"Esnek6"Siyah / MaviErgonomik€10.07
WESTWARD 1UKF8 Ortak Bıçak Esnek 6 İnç Naylon Sap | AB3NKN 1UKF8Naylon3 5 / 16 "Karbon çelik7 5 / 16 "Esnek6"Mavikonik€12.30
WESTWARD 46A904 Mafsal Bıçağı Esnek 5 x 3-7/8 In | AD6MDR 46A904Polipropilen / TPR, Metal Başlık3.875 "Karbon çelik8.625 "Esnek5"Siyah / MaviErgonomik€10.32
WESTWARD 46A905 Ortak Bıçak Esnek 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Polipropilen / TPR, Metal Başlık3.875 "Karbon çelik8.625 "Esnek6"Siyah / MaviErgonomik€10.62
WESTWARD 46A908 Derz Bıçağı Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polipropilen / TPR, Metal Başlık4.25 "Paslanmaz çelik9.25 "Esnek, Tam Tang5"Siyah / MaviErgonomik€14.71
WESTWARD 46A909 Derz Bıçağı Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polipropilen / TPR, Metal Başlık4.25 "Paslanmaz çelik9.25 "Esnek, Tam Tang6"Siyah / MaviErgonomik€19.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A704 Eklem Bıçağı Esnek Tam Tang Çelik/ahşap 6 inç
€15.62 / Adet