Westward 13a725 | Şerit Bıçağı Mavi Çelik 9-1/4 X 10 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A725 Bantlama Bıçağı Mavi Çelik 9-1 / 4 x 10 In | AA4RDF

WESTWARD 13A725 Bantlama Bıçağı Mavi Çelik 9-1/4 x 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RDF Model: 13A725
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
€9.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlama Bıçağı
Bıçak uzunluğu3"
Blade MalzemeBlue Steel
Bıçak TipiEsnek
Bıçak genişliği10 "
RenkMavi
Kulp TasarımıYumuşak kavrama
Sap uzunluğu6.125 "
Kolu MalzemePolipropilen
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiAlçıpan ve Macun Bıçakları
Kenar Sayısı1
Uzunluk9.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlade MalzemeBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıSap uzunluğuKolu MalzemeUzunlukÜcret
WESTWARD 13A721 Bantlama Bıçağı Paslanmaz Çelik 8-3 / 4 x 8 İnç Ergosoft | AA4RDB 13A721Paslanmaz çelik8"Siyah kırmızıErgonomik5.625 "Polipropilen / TPR8.75 "€11.59
WESTWARD 13A722 Bantlama Bıçağı Paslanmaz Çelik 8-3 / 4 x 10 İnç Ergosoft | AA4RDC 13A722Paslanmaz çelik10 "Siyah kırmızıErgonomik5.625 "Polipropilen / TPR8.75 "€13.27
WESTWARD 13A723 Bantlama Bıçağı Paslanmaz Çelik 8-3 / 4 x 12 İnç Ergosoft | AA4RDD 13A723Paslanmaz çelik12 "Siyah kırmızıErgonomik5.625 "Polipropilen / TPR8.75 "€26.84
WESTWARD 13A724 Bantlama Bıçağı Mavi Çelik 9-1/4 x 6 In | AA4RDE 13A724Blue Steel6"Sarı neonYumuşak kavrama6.125 "Polipropilen9.25 "€7.17
WESTWARD 13A726 Şerit Bıçağı Mavi Çelik 9-1 / 4 x 12 In | AA4RDG 13A726Blue Steel12 "Sarı neonYumuşak kavrama6.125 "Polipropilen9.25 "€12.63
WESTWARD 13A728 Şerit Bıçağı Mavi Çelik 9-1 / 4 x 8 In | AA4RDH 13A728Blue Steel8"MaviYumuşak kavrama6.125 "Polipropilen9.25 "€8.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A725 Bantlama Bıçağı Mavi Çelik 9-1/4 x 10 In
€9.50 / Adet