Westward 13a755 | Beton Şamandıra 16 X 3-1/2 X 3/8 İnç Magnezyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A755 Beton Şamandıra 16 x 3-1/2 x 3/8 İnç Magnezyum | AA4REF

WESTWARD 13A755 Beton Şamandıra 16 x 3-1/2 x 3/8 İnç Magnezyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4REF Model: 13A755
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
€37.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Şamandıra
Bitiş tipiKonik
HandleAhşap
Sap uzunluğu9.75 "
uzunluk16 "
MalzemeMagnezyum
Kalınlık3 / 8 "
TipEl
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)33.27
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Uzun Ömürlü, Ekstra Hafif

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş tipiHandleSap uzunluğuuzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
WESTWARD 13P541 Beton Şamandıra 9 x 4 x 5/8 İnç Kauçuk | AA6AYY 13P541KarePlastik7.125 "9"Kauçuk5 / 8 "4"€12.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A755 Beton Şamandıra 16 x 3-1/2 x 3/8 İnç Magnezyum
€37.54 / Adet