<span Class='notranslate'>Westward </span> 13p514 | Brick Trowel Narrow London 11 X 4-3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13P514 Tuğla Mala Dar Londra 11 x 4-3/4 In | AA6AXZ

WESTWARD 13P514 Brick Trowel Narrow London 11 x 4-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6AXZ Model: 13P514
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
€13.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tuğla Mala
HandleErgoSoft
Dia'yı işleyin.1-3 / 8 inç
Sap uzunluğu6"
uzunluk11 "
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
modelDar Londra
TipDar Londra
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleSap uzunluğuuzunlukmodelTipgenişlikÜcret
WESTWARD 13P516 Tuğla Mala Philadelphia 11 x 5-1/2 In | AA6AYA 13P516ErgoSoft6"11 "PhiladelphiaPhiladelphia5.62 "€15.99
WESTWARD 13P517 Tuğla Mala Geniş Topuk London 11 x 5-1 / 2 | AA6AYB 13P517ErgoSoft6"11 "Geniş Topuk LondraGeniş Topuk Londra5.5 "€13.97
WESTWARD 13P523 Tuğla Mala 5 x 2-3 / 4 Çelik Ergosoft Pp / tpr | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "€10.29
WESTWARD 13P525 Tuğla Malası 7 x 3-5 / 8 Çelik Ergosoft Pp / tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "€9.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13P514 Brick Trowel Narrow London 11 x 4-3/4 In
€13.53 / Adet