Batıya doğru 13t131 | Pense Tutucu Deri 2-3/4 X 3/4 X 8-3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13T131 Pense Tutucu Deri 2-3 / 4 x 3/4 x 8-3 / 4 In | AA6CWD

WESTWARD 13T131 Pense Tutucu Deri 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6CWD Modeli: 13T131
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
€6.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pense Tutucu
RenkDoğal (Madenden)
derinlik3 / 4 "
Kemerlere Uyar2-3 / 4 "
Yükseklik8.75 "
MalzemeÜst Tahıl Deri
Cep Sayısı1
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4202910090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
WESTWARD 13T121 Pense Tutucu Deri 3-3 / 4 x 1 x 9-1 / 4 In | AA6CVT 13T1211"9.25 "3.75 "€7.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13T131 Pense Tutucu Deri 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 In
€6.60 / Adet