WESTWARD 13X040 Hidrolik El Pompası 10000 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik El Pompası |
Aşama Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 6 2 / 5 " |
Uzunluk | 19 4 / 5 " |
toplam Genişlik | 4.75 " |
Bağlantı noktası boyutu | 3 / 8 "NPT |
Pompa Malzemesi | alüminyum |
Rezervuar Kapasitesi | 61 cu. İçinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00