Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 15F202 Gres Tabancası Kolu 8000 Psi | AA6ZAL

WESTWARD 15F202 Gres Tabancası Kol Kolu 8000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZAL Modeli: 15F202
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
€56.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Toplu
Gres Tabancası Sap Stilimanivela
Maks. İşletme basıncı8000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı28
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiÇelik
Strok Başına Hacim0.035 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Değişken Strok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTakım UzunluğuÜcret
WESTWARD 15F210 Gres Tabancası Kolu 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€52.11
WESTWARD 44C488 Gres Tabancası Kolu Siyah 8000 Psi Biter | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€71.32
WESTWARD 44C491 Gres Tabancası Kolu Yeşil 8000 Psi Bitiyor | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€77.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 15F202 Gres Tabancası Kol Kolu 8000 Psi
€56.16 / Adet