Westward 16y546 | Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y546 Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BVZ

WESTWARD 16Y546 Laminat Freze Ucu Karbür Uçlu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BVZ Modeli: 16Y546
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
€27.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laminat Yönlendirici Bit
Rulman Dia. (İçinde.)5/8
Dia Kesme.1 / 2 "
Kesme Uzunluğu3 / 8 "
Kesme Derinliği3/8 inç
Flüt Uzunluğu3 / 8 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.375 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu2"
Alt KategoriLaminat ve Trim Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap UzunluğuDia Kesme.Kesme UzunluğuFlüt UzunluğuMalzemeFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WESTWARD 16Y531 Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Karbür Uçlu22 11 / 16 "1 / 4 "€45.33
WESTWARD 16Y532 Laminat Yönlendirici Bit Katı Karbür 1/4 In | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Tungsten Karbür11 9 / 16 "1 / 4 "€25.83
WESTWARD 16Y539 Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Karbür Uçlu24.125 "1 / 2 "€27.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y546 Laminat Freze Ucu Karbür Uçlu 1/2 In
€27.39 / Adet