Westward 16y551 | Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y551 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1 / 2 In | AA8BWE

WESTWARD 16Y551 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BWE Modeli: 16Y551
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
€37.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pah Yönlendirici Bit
açı45
Rulman Dia. (İçinde.)1/2
Dia Kesme.1-1 / 2 "
Kesme Uzunluğu5 / 8 "
Kesme Derinliği5/8 inç
Flüt Uzunluğu5 / 8 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.437 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1.375 "
Alt KategoriPah Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y541 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1 / 2 In | AA8BVU 16Y5412 13 / 16 "1 / 2 "1.75 "€38.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y551 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/2 In
€37.79 / Adet