Westward 16y563 | Zıvana Açma Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y563 Zıvana Açma Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BWT

WESTWARD 16Y563 Gömme Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BWT Modeli: 16Y563
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
€14.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mortising Yönlendirici Bit
Dia Kesme.1 / 2 "
Kesme Uzunluğu9 / 16 "
Kesme Derinliği9/16 inç
Flüt Uzunluğu9 / 16 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2 1 / 16 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1.5 "
Alt KategoriDüz Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Kesme.Kesme UzunluğuFlüt UzunluğuUzunlukSap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y562 Zıvana Açma Yönlendirici Bit Karbon Uçlu 1-1 / 4 In | AA8BWR 16Y5621-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "1.375 "€27.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y563 Gömme Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In
€14.27 / Adet