Batıya doğru 16y576 | Şekillendirme Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y576 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1/4 In | AA8BXG

WESTWARD 16Y576 Şekillendirme Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BXG Modeli: 16Y576
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
€33.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit Oluşturma
Rulman Dia. (İçinde.)1/2
Dia Kesme.1-1 / 4 "
Kesme Uzunluğu1 / 2 "
Kesme Derinliği1/2 inç
Flüt Uzunluğu1 / 2 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.125 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1 11 / 32 "
Alt KategoriYönlendirici Bit Oluşturma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Kesme.Kesme UzunluğuFlüt UzunluğuUzunlukyarıçapŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y533 Şekillendirme Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 2-1 / 2 In | AA8BVK 16Y5332-1 / 2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "€21.71
WESTWARD 16Y535 Şekillendirme Yönlendirici Bit Karbür 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.88
WESTWARD 16Y536 Yönlendirici Bit Karbür Şekillendirme 1 In | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€30.98
WESTWARD 16Y558 Şekillendirme Yönlendirici Bit Karbür 1-1 / 2 In | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€44.73
WESTWARD 16Y564 Yönlendirici Bit Karbür Şekillendirme 1 In | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "€30.40
WESTWARD 16Y565 Şekillendirme Yönlendirici Bit Karbür 3/4 inç | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€26.32
WESTWARD 16Y568 Şekillendirme Yönlendirici Bit Karbür 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€41.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y576 Şekillendirme Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 1-1/4 In
€33.30 / Adet