Westward 16y590 | Gömme Trim Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y590 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 3/8 inç | AA8BXX

WESTWARD 16Y590 Gömme Trim Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8BXX Modeli: 16Y590
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
€16.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flush Trim Yönlendirici Bit
Rulman Dia. (İçinde.)3/8
Dia Kesme.3 / 8 "
Kesme Uzunluğu9 / 16 "
Kesme Derinliği9/16 inç
Flüt Uzunluğu9 / 16 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.187 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
Alt KategoriLaminat ve Trim Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Dia Kesme.Kesme UzunluğuSap UzunluğuFlüt Uzunluğu+MalzemeFlüt SayısıÜcret
WESTWARD 16Y537 Düz Trim Freze Ucu, Karbür Uçlu 1/2" Çap, 3 Yivli | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu3€23.48
WESTWARD 16Y538 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 3/8 inç | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€31.95
WESTWARD 16Y549 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€31.57
WESTWARD 16Y561 Gömme Trim Yönlendirici Bit Solid Carbide1 / 4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Flush Trim Yönlendirici BitTungsten Karbür1€25.21
WESTWARD 16Y579 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€22.19
WESTWARD 16Y589 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/4 inç | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€34.69
WESTWARD 16Y592 Gömme Trim Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BXZ 16Y5921 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.187 "1 / 2 "Flush Trim Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€18.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y590 Gömme Trim Yönlendirici Ucu Karbür Uçlu 3/8 In
€16.89 / Adet