Westward 16y609 | Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y609 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/4 In | AA8BYR

WESTWARD 16Y609 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BYR Modeli: 16Y609
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
€27.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit Oluşturma
açı45
Rulman Dia. (İçinde.)3/8
Dia Kesme.1-1 / 4 "
Kesme Uzunluğu9 / 16 "
Kesme Derinliği19/32 inç
Flüt Uzunluğu19 / 32 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1 21 / 32 "
Alt KategoriPah Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Şaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y608 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/4 In | AA8BYQ 16Y608Pah Yönlendirici Bit1 / 4 "1.25 "€28.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y609 Pah Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1-1/4 In
€27.46 / Adet