Westward 16y634 | Düz Freze Ucu Karbür Uçlu 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y634 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/4 inç | AA8BZT

WESTWARD 16Y634 Düz Freze Ucu Karbür Uçlu 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BZT Modeli: 16Y634
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
€5.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yönlendirici Bit
Dia Kesme.1 / 4 "
Kesme Uzunluğu1"
Kesme Derinliği1 In.
Flüt Uzunluğu1"
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu2.25 "
Alt KategoriDüz Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Dia Kesme.Kesme UzunluğuSap UzunluğuFlüt Uzunluğu+MalzemeFlüt SayısıÜcret
WESTWARD 16Y543 Düz Yönlendirici Bit Katı Karbür 1/8 In | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Düz Yönlendirici BitTungsten Karbür2€33.63
WESTWARD 16Y545 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 3/8 In | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Düz Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€18.35
WESTWARD 16Y555 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/4 inç | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Düz Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€16.28
WESTWARD 16Y571 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1 inç | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Düz Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€31.93
WESTWARD 16Y572 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Düz Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€25.82
WESTWARD 16Y573 Düz Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 inç | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Düz Yönlendirici BitKarbür Uçlu2€53.58
WESTWARD 16Y577 Düz Yönlendirici Bit Solid Carbide1 / 4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Düz Yönlendirici BitTungsten Karbür2€36.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y634 Düz Freze Ucu Karbür Uçlu 1/4 In
€5.60 / Adet