WESTWARD 19D985 Kaynak Arabası
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Arabası |
Taban Plakası Ölçüleri | 34.6 "x 12.6 ' |
Silindir Tutucu | 7-39 / 64 " |
derinlik | 39.7 ' |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Ayarlanamaz |
Yükseklik | 39.7ft. |
Yükleme kapasitesi | 200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Tank Dia. Asetilen | 7.6 ' |
Maks. Alan sayısı Tank Dia. Oksijen | 7.6 ' |
Alet Tepsisi Yüksekliği | 3.2 ' |
Alet Tepsisi Genişliği | 8.6 ' |
Tekerlek Rulmanları | Bilye |
Tekerlek çapı | 7.25 " |
Tekerlek tipi | Kauçuk ve Çelik |
Tekerlek Genişliği | 1.5 " |
genişlik | 20.4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 87.63 |
Gemi genişliği (cm) | 41.4 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00