Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19XH27 Gres Bağlayıcı 21/32 İnç 1/8 İnç Npt (f) | AF6LGN

WESTWARD 19XH27 Gres Bağlayıcı 21/32 İnç 1/8 İnç Npt (f)

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LGN Modeli: 19XH27
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
€8.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3-Çeneli Gres Bağlayıcı
Bağlantısı1/8 "FNPT
Maks. Basınç10,000 psi
Min. Patlama basıncı13,000 psi
beden21 / 32 "OD
çalışma Basıncı10,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.5
Gemi uzunluğu (cm)2.5
Gemi genişliği (cm)2.5
HS kodu7326908588

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Basınçbedençalışma BasıncıÜcret
WESTWARD 1ZTC8 Bağlayıcı 7000 Psi 360 Derece Döner | AB4QAW 1ZTC8Gres Bağlayıcı7000 psi--€47.63
WESTWARD 19XH26 Gres Bağlayıcı 19/32 İnç 1/8 İnç Npt (f) | AF6LGM 19XH263-Çeneli Gres Bağlayıcı6000 psi19 / 32 "OD6000 PSI€6.13
WESTWARD 45CT61 Gres Bağlayıcı, 90 Derece, 3.44 İnç Toplam Uzunluk, Beyaz, 6000 PSI Maks. Basınç | CU9XRP 45CT61Gres Bağlayıcı---€31.17
WESTWARD 45FG40 Gres Bağlayıcı, 1/2 İnç, Gres Tabancalarıyla Kullanım, 1/8 İnç FNPT | CU9XVL 45FG40Gres Bağlayıcı---€11.04
WESTWARD 45FG51 Gres Bağlayıcı, 1/2 İnç, Elle Kumandalı Gres Tabancalarıyla Kullanım | CU9XVM 45FG51Gres Bağlayıcı---€23.03
WESTWARD 45FG54 Gres Bağlayıcı, 5/8 İnç, 5/8 İnç Düğme Başlı Gres Bağlantı Parçalarıyla Kullanın | CU9XVN 45FG54Gres Bağlayıcı---€28.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19XH27 Gres Bağlayıcı 21/32 İnç 1/8 İnç Npt (f)
€8.27 / Adet