Westward 19ye12 | Kaynak Kablosu 3/0 Awg 10 Feet Uzunluk Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19YE12 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 10 Feet Uzunluk Siyah | AF6LWR

WESTWARD 19YE12 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 10 Feet Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LWR Modeli: 19YE12
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
€122.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Kablosu
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu3 / 0 AWG
İzolasyon malzemesiNeopren Kauçuk
İzolasyon RengiSiyah
Yalıtım malzemesiNeopren Kauçuk
uzunluk10ft.
Maks. Alan sayısı Amper239
Maks. Voltaj600
Tel Ölçer3/0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)43.82
Gemi uzunluğu (cm)37.47
Gemi genişliği (cm)2.16
HS kodu8544493080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
WESTWARD 19YE13 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 25 Ayak Uzunluk Siyah | AF6LWT 19YE1325ft.€297.23
WESTWARD 19YE14 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 100 Feet Uzunluk Siyah | AF6LWU 19YE14100ft.€1,180.25
WESTWARD 19YE39 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXW 19YE3910ft.€117.17
WESTWARD 19YE40 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 25 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXX 19YE4025ft.€287.11
WESTWARD 19YE41 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 100 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXY 19YE41100ft.€1,139.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19YE12 Kaynak Kablosu 3/0 Awg 10 Feet Uzunluk Siyah
€122.38 / Adet