Westward 19ye34 | Kaynak Kablosu 1/0 Awg 25 Feet Uzunluk Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19YE34 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 25 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXQ

WESTWARD 19YE34 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 25 Feet Uzunluk Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LXQ Modeli: 19YE34
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
€172.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Kablosu
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu1 / 0 AWG
İzolasyon malzemesiNeopren Kauçuk
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım malzemesiNeopren Kauçuk
uzunluk25ft.
Maks. Alan sayısı Amper150
Maks. Voltaj600
Tel Ölçer1/0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.07
Gemi yüksekliği (cm)46.99
Gemi uzunluğu (cm)37.47
Gemi genişliği (cm)2.67
HS kodu8544493080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
WESTWARD 19YE06 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 10 Feet Uzunluk Siyah | AF6LWK 19YE0610ft.€73.15
WESTWARD 19YE07 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 25 Ayak Uzunluk Siyah | AF6LWL 19YE0725ft.€182.84
WESTWARD 19YE33 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXP 19YE3310ft.€68.89
WESTWARD 19YE35 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 100 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXR 19YE35100ft.€685.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19YE34 Kaynak Kablosu 1/0 Awg 25 Feet Uzunluk Kırmızı
€172.76 / Adet