Westward 19ye36 | Kaynak Kablosu 2/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19YE36 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXT

WESTWARD 19YE36 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LXT Modeli: 19YE36
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
€97.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Kablosu
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu2 / 0 AWG
İzolasyon malzemesiNeopren Kauçuk
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım malzemesiNeopren Kauçuk
uzunluk10ft.
Maks. Alan sayısı Amper190
Maks. Voltaj600
Tel Ölçer2/0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8544493080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
WESTWARD 19YE09 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 10 Ayak Uzunluk Siyah | AF6LWN 19YE0910ft.€101.42
WESTWARD 19YE10 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 25 Ayak Uzunluk Siyah | AF6LWP 19YE1025ft.€252.22
WESTWARD 19YE37 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 25 Ayak Uzunluk Kırmızı | AF6LXU 19YE3725ft.€238.97
WESTWARD 19YE38 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 100 Feet Uzunluk Kırmızı | AF6LXV 19YE38100ft.€947.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19YE36 Kaynak Kablosu 2/0 Awg 10 Feet Uzunluk Kırmızı
€97.77 / Adet