Batıya doğru 1cll7 | Somun Sürücü Altıgen 5mm Siyah Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1CLL7 Somun Sürücüsü Hex 5mm Siyah Çelik | AA9DLD

WESTWARD 1CLL7 Somun Anahtarı Altıgen 5mm Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DLD Modeli: 1CLL7
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
€2.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
RenkMavi
Renk koduSiyah
HandlePlastik w / Kauçuk Kavrama
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemePlastik
Büyü5.0 mm
Hex Boyutu5.0mm
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk7.5 "
SAE veya Metrikmetrik
SapStandart
Sap Uzunluğu3"
Shank MalzemesiIsıl İşlem Görmüş Krom Çelik
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliTether Hazır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapRenkHandleShank MalzemesiSap TipiTether YetenekliRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 10J241 Somun Sürücüsü Hex 5mm Siyah Çelik | AA2GXD 10J241yuvarlakMavi w / Siyah GripAsetatÇelikİçi boş yuvarlakStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SiyahYivli€3.27
WESTWARD 10J296 Somun Sürücüsü Hex 5mm Siyah Çelik | AA2GYG 10J296yuvarlakMavi w / Siyah GripAsetat, Yastık TutacağıÇelikİçi boş yuvarlakStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Siyah Kavrama ile MaviYastık Tutacağı€3.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1CLL7 Somun Anahtarı Altıgen 5mm Siyah Çelik
€2.11 / Adet