Batıya doğru 1eyl6 | Açık Uçlu Anahtar 5/8 X 11/16 İnç 8 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1EYL6 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 11/16 İnç 8 L | AA9RUX

WESTWARD 1EYL6 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 11/16 İnç 8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RUX Modeli: 1EYL6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu5 / 8 "x 11 / 16"
MalzemeKrom vanadyum
Uzunluk8"
SAE veya MetrikSAE
beden5/8 x 11/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 1EYL2 Açık Uçlu Anahtar 1/4 x 5/16 İnç 5l | AA9RUT 1EYL2Krom vanadyum5"1/4 x 5/16 "€7.25
WESTWARD 1EYL3 Açık Uçlu Anahtar 3/8 x 7/16 İnç 15 Derece | AA9RUU 1EYL3Krom vanadyum5.75 "3/8 x 7/16 "€7.70
WESTWARD 1EYL4 Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç 15 Derece | AA9RUV 1EYL4Krom vanadyum6.25 "7/16 x 1/2 "€9.02
WESTWARD 1EYL7 Açık Uçlu Anahtar 11/16 x 3/4 İnç 15 Derece 9 L | AA9RUY 1EYL7Krom vanadyum9"11/16 x 3/4 "€6.16
WESTWARD 1EYL8 Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 İnç 10 L | AA9RUZ 1EYL8Krom vanadyum10 "13 / 16 "x 7 / 8"€8.62
WESTWARD 1EYL9 Açık Uçlu Anahtar 15/16 x 1 İnç 15 Derece | AA9RVA 1EYL9Krom vanadyum11 "15 / 16 "x 1"€25.97
WESTWARD 36A311 Çift Açık Uçlu Anahtar Saten 1-1/16 x 1-1/8 | AC6RTC 36A311Krom Vanadyum Çeliği11.5 "1-1/16" x 1-1/8"€12.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1EYL6 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 11/16 İnç 8 L
€8.20 / Adet