Batıya doğru 1ezk4 | Lokma Bit 1/4 Tahrikli T30 Torx | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1EZK4 Soket Bit 1/4 Sürücü T30 Torx | AA9RYE

WESTWARD 1EZK4 Soket Bit 1/4 Sürücü T30 Torx

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RYE Modeli: 1EZK4
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
€12.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu1.187 "
Bit StiliTorx (R)
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
Ekleme Uzunluğu1-3 / 16 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1.625 "
SAE veya MetrikSAE
bedenT30
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutuT30
Uç TipiTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç TipiBit UzunluğuBitişMalzemePuan SayısıUzunlukbedenIpucu boyutuÜcret
WESTWARD 1EZJ8 Soket Bit 1/4 Sürücü T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik61.625 "T10T10€1.47
WESTWARD 1EZJ9 Soket Bit 1/4 Sürücü T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik61.625 "T15T15€1.47
WESTWARD 1EZK1 Soket Bit 1/4 Sürücü T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik61.625 "T20T20€1.47
WESTWARD 1EZK3 Soket Bit 1/4 Sürücü T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik61.625 "T27T27€9.02
WESTWARD 20HX15 Soket Bit 1/4 Sürücü 1/4 İnç Düz | AF6TTZ 20HX15Düz63 / 64 "Tam LehçeKrom vanadyum11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€8.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1EZK4 Soket Bit 1/4 Sürücü T30 Torx
€12.72 / Adet