Westward 1lec5 | Cırcırlı Kombine Anahtar 21mm Spline | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1LEC5 21 mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Tam Cilalı Kaplama | AB2DWB

WESTWARD 1LEC5 21mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Tam Cilalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DWB Modeli: 1LEC5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€51.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafa0 Dereceleri
Kafa boyutu21mm
MalzemeVanadyum Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk10.75 "
GeriYok hayır
SAE veya Metrikmetrik
beden21mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stilikama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Bina inşaatı ve otomobil tamir ve bakım uygulamalarında inatçı bağlantı elemanlarını sıkmak ve gevşetmek için ideal
  • Sabit bir kafa hareketine ve düz anahtar şekline sahiptir
  • Yüksek tokluk ve şok yüklere dayanma kapasitesi sağlamak için vanadyum çelikten yapılmıştır
  • Yüksek parlaklık ve korozyona karşı direnç için tam cila
  • DIN ve ANSI standardına uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 1LEB2 Cırcır Kombine Anahtar 9mm Kamalı | AB2DVN 1LEB26"9€18.59
WESTWARD 1LEB4 Cırcır Kombine Anahtar 11mm Kamalı | AB2DVQ 1LEB46.5 "11€7.64
WESTWARD 1LEB5 Cırcırlı Kombine Anahtar 12mm Kamalı | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "€22.27
WESTWARD 1LEC3 Cırcır Kombine Anahtar 19 mm Kamalı AB2DVZ 1LEC310 "19mm€13.37
WESTWARD 1LEC4 Cırcır Kombine Anahtar 20mm Kamalı | AB2DWA 1LEC410.75 "20mm€40.62
WESTWARD 1LEC6 Cırcır Kombine Anahtar 22mm Kamalı | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm€50.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1LEC5 21mm Cırcırlı Kombine Anahtar, Tam Cilalı
€51.41 / Adet